MILWAUKEE - LASER 2 LIGNES 4 VOLTS L4 CLL-301C - 4933478098

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

  • précision - 0.3 mm/m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME LASER, TEST & MESURE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546340315

Réf. Sonepar

04054634031

Réf. Fournisseur

4933478098

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur de la route de signalisation:

30 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

précision:

0.3 mm/m

format de pile:

lithium-ion

couleur du boîtier/corps:

noir

poids:

0.9 kg

L4 CLL-301C - Laser vert 2 lignes, 4V, 3.0Ah - Coffret, 1 batterie 4V 3Ah, 1 chargeur USB

Les Atouts de l'article:

Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception) La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4˝ et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau, aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1m Chargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB pendant l'utilisation avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur L'indicateur de batterie sur le laser permet une vérification rapide de la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Support de fixation trackclip inclus