MILWAUKEE - LASER 2 LIGNES AVEC APPLOMB 4 VOLTS L4 CLLP-301C - 4933478099

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME LASER, TEST & MESURE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546340322

Réf. Sonepar

04054634032

Réf. Fournisseur

4933478099

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

indice de protection (IP):

IP54

L4 CLLP-301C - Laser vert 2 lignes avec aplomb, 4V, 3.0Ah - Coffret, 1 batterie 4V 3Ah, 1 chargeur USB

Les Atouts de l'article:

Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec une mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception) La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4˝ et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide Socle amovible inclus pour voir le point d'aplomb lorsqu'il est placé sur le sol ou sur un rail Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau, aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1m Chargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB pendant l'utilisation avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur L'indicateur de batterie sur le laser permet une vérification rapide de la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Socle amovible et support de fixation trackclip inclus