MILWAUKEE - LASER ROTATIF ONE-KEY ROTATIF ROUGE, HORIZONTAL, 600 M M18 RLOH600-201C - 4933493191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546480622
Réf. Sonepar
04054648062
Réf. Fournisseur
4933493191
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 RLOH600-201C - Laser rotatif ONE-KEY rouge, horizontal, 600 m, 18V, 2Ah - Coffret, 1 batterie Red Li-Ion 18V 2.0Ah, chargeur M12 -18 C, 1 cellule de réception RD600 avec support
Les Atouts de l'article:
L'outil de nivellement ultime pour des résultats précis sur le chantier Configuration facile et intuitive à l'aide d'un seul bouton Masquage manuels (obturateur) pour empêcher toutes interférences et réflexion du laser IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 1.5 m Une plage d’auto-nivellement de ±5° Jusqu'à Ø 600 mètres de portée (avec détecteur RD600), idéal pour les travaux d'extérieur Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché Jusqu'à 40 heures d'autonomie avec une batterie M18 B2 La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
L'outil de nivellement ultime pour des résultats précis sur le chantier Configuration facile et intuitive à l'aide d'un seul bouton Masquage manuels (obturateur) pour empêcher toutes interférences et réflexion du laser IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 1.5 m Une plage d’auto-nivellement de ±5° Jusqu'à Ø 600 mètres de portée (avec détecteur RD600), idéal pour les travaux d'extérieur Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché Jusqu'à 40 heures d'autonomie avec une batterie M18 B2 La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™