MILWAUKEE - LASER ROTATIF ONE-KEY ROTATIF VERT, H/V, 300 M M18 RLOHVG300-501C - 4933493194


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 300 m
classe de laser - classe 2
indice de protection (IP) - IP66
précision - 2 mm/m
format de pile - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546480653
Réf. Sonepar
04054648065
Réf. Fournisseur
4933493194
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur de la route de signalisation:
300 m
classe de laser:
classe 2
indice de protection (IP):
IP66
précision:
2 mm/m
format de pile:
lithium-ion
couleur du boîtier/corps:
rouge
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les travaux d'intérieur et d'extérieur Détection automatique du centre de la cellule de réception pour des alignements à longue distance Une diode laser verte de haute intensité pour une visibilité sans compromis, jusqu’à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 1.5 m Une plage d’auto-nivellement de ±5° Jusqu'à Ø 300 mètres de portée (avec détecteur RD300G) Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité La cellule de réception RD300G est équipé d'une télécommande intégrée pour des réglages à distance Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché Jusqu'à 32 heures d'autonomie avec une batterie M18 B5 Précision de ±1.6 mm@30 m de portée La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™