MILWAUKEE - LASER VERT 2 LIGNES CLL-C - 4933478753


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546360351
Réf. Sonepar
04054636035
Réf. Fournisseur
4933478753
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
CLL-C - Laser vert 2 lignes, piles alcaline AA - Coffret, 4 piles AA, Track clip
Les Atouts de l'article:
Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m avec une cellule de réception) Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼″ et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support laser permet également une rotation du laser à 360° Protection IP 54 contre l'eau et la poussière, résiste aux chutes jusqu'à 1m de hauteur 1 x track clip inclus
Les Atouts de l'article:
Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m avec une cellule de réception) Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼″ et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support laser permet également une rotation du laser à 360° Protection IP 54 contre l'eau et la poussière, résiste aux chutes jusqu'à 1m de hauteur 1 x track clip inclus
NoticePDF