MILWAUKEE - LASER VERT 3 LIGNES 12 VOLTS M12 3PLSKIT-401P - 4933499379

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME LASER, TEST & MESURE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546565435

Réf. Sonepar

04054656543

Réf. Fournisseur

4933499379

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 3PLSKIT-401P - Mini kit laser vert 3 lignes 360°, 12V, 4Ah - Packout Box, 1 batterie Red Li-Ion 12V 4.0Ah, chargeur C12C, 1x Track clip, 1 cible haute visibilité, 1 trépied 1,2m

Les Atouts de l'article:

Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouge Des faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (100m avec cellule de réception) Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12 B4 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼″ et ⅝″, trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement plus rapide point à point Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus