MILWAUKEE - LASER VERT 3 LIGNES 12 VOLTS M12 A3PLO-0C - 4933499001

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME LASER, TEST & MESURE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546528706

Réf. Sonepar

04054652870

Réf. Fournisseur

4933499001

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 A3PLO-0C - Laser vert 3 lignes 360° avec alignement automatique - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile Doté de la fonctionnalité "alignement automatique" pour un alignement plus rapide tout en conservant l'aplomb Une portée allant jusqu'à 38 m sans cellule de réception Diode laser verte de haute intensité, offrant une ligne laser 70 % plus lumineuse que celle du M12 3PL Assure une autonomie de plus de 10 heures par jour avec une batterie M12 B4 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1m Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼″ et ⅝″, trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Contrôle micrométrique de 10° avec pivot sur place et rotation macro à 360° pour un alignement plus rapide d’un point à un autre La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de rapport fournit un protocole complet sur l'activité et la précision de l'outil. Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Système de batterie rétro-compatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™