MILWAUKEE - M12 HJBL6-0 - BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL (XL) - 4932493822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546509828
Réf. Sonepar
04054650982
Réf. Fournisseur
4932493822
Marque
MILWAUKEE
M12 HJBL6-0 - BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL (XL), Carton
Les Atouts de l'article:
HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d'une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Tissu stretch TOUGHSHELL™ composé de 90 % polyester et 10 % élasthanne, conçu pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes et offrir une durabilité jusqu’à 5 fois supérieure. Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements difficiles. Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur. Système de batterie compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ lavable et séchable en machine
Les Atouts de l'article:
HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d'une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Tissu stretch TOUGHSHELL™ composé de 90 % polyester et 10 % élasthanne, conçu pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes et offrir une durabilité jusqu’à 5 fois supérieure. Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements difficiles. Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur. Système de batterie compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ lavable et séchable en machine



