MILWAUKEE - MALAXEUR 18 VOLTS FUEL M18 FPM-0X - 4933459719

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546028916

Réf. Sonepar

04054602891

Réf. Fournisseur

4933459719

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FPM-0X - Malaxeur 18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure grâce à la construction de la batterie, son électronique et une performance constante pour une plus grande autonomie et une durée de vie de la batterie plus longue Contrôle de la vitesse optimale pour réaliser de bons mélanges: 8 vitesses, gâchette de variateur de vitesse et bouton de verrouillage Poignée ajustable jusqu'à 180° (16 positions disponibles) pour un confort optimisé et adapté Réception M14 Indicateur de charge et éclairage LED intégrés Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Extension de 150 mm fournie (emmanchement M14)