MILWAUKEE - MANDRINS AUTO / FIXTEC - 4932364265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
plage de serrage - 1...10 mm
système de serrage rapide - Oui
à droite et à gauche - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395334056
Réf. Sonepar
04054533466
Réf. Fournisseur
4932364265
Marque
MILWAUKEE
dimension de raccordement:
1/2 pouce
plage de serrage:
1...10 mm
système de serrage rapide:
Oui
à droite et à gauche:
Oui
MANDRIN AUTO 1,513MM (X1) - Carton
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty


