MILWAUKEE - MANDRINS AUTO / FIXTEC - 4932372443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
plage de serrage - 1...10 mm
système de serrage rapide - Oui
à droite et à gauche - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395345458
Réf. Sonepar
04054534546
Réf. Fournisseur
4932372443
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
dimension de raccordement:
1/2 pouce
plage de serrage:
1...10 mm
système de serrage rapide:
Oui
à droite et à gauche:
Oui
MANDRIN AUTO 1,010MM (X1) FIXTEC - Carton
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty