MILWAUKEE - MARQUEUR PEINTURE LIQUIDE BLANCHE - 48223711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - crayon-feutre
couleur - blanc
forme de la pointe - autre
imperméable - Oui
longueur - 154.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242363360
Réf. Sonepar
04054223711
Réf. Fournisseur
48223711
Marque
MILWAUKEE
modèle:
crayon-feutre
couleur:
blanc
forme de la pointe:
autre
imperméable:
Oui
longueur:
154.6 mm
avec clip:
Oui
MARQUEUR PEINTURE LIQUIDE BLANCHE - Commande uniquement par multiple de 12
Les Atouts de l'article:
Marqueur valve action La température de la surface à marquer peux atteindre de - 10° jusqu’à + 150° Marquage possible sur des surfaces noires où généralement les notes sont difficilement visibles Écriture possible sur les surfaces sales, chaudes et rugueuses Pour une utilisation sur tuyau, aluminium, PVC, acier inoxydable, béton Temps de séchage : 10 secondes Résistance aux UV et à l'eau Le marquage peut être visible sur la surface jusqu’à 6 mois Corps du marqueur robuste pour une durée de vie plus longue Sans xylène IMPORTANT : Secouer pendant 10 secondes en conservant le capuchon puis l'enlever et enfoncer la mine pour permettre au liquide de sortir
Les Atouts de l'article:
Marqueur valve action La température de la surface à marquer peux atteindre de - 10° jusqu’à + 150° Marquage possible sur des surfaces noires où généralement les notes sont difficilement visibles Écriture possible sur les surfaces sales, chaudes et rugueuses Pour une utilisation sur tuyau, aluminium, PVC, acier inoxydable, béton Temps de séchage : 10 secondes Résistance aux UV et à l'eau Le marquage peut être visible sur la surface jusqu’à 6 mois Corps du marqueur robuste pour une durée de vie plus longue Sans xylène IMPORTANT : Secouer pendant 10 secondes en conservant le capuchon puis l'enlever et enfoncer la mine pour permettre au liquide de sortir



