MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION 2400W K2628H - 4933471685


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2400 W
nombre d'impacts max. - 1200 1/min
énergie de frappe max. - 64 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 25.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546295844
Réf. Sonepar
04054629584
Réf. Fournisseur
4933471685
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
2400 W
nombre d'impacts max.:
1200 1/min
énergie de frappe max.:
64 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
25.7 kg
Les Atouts de l'article:
Démolisseur avec une puissance de frappe de 64J pour les applications les plus lourdes Technologie antivibrations à corps flottant : Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de fibration et une meilleure durée d'utilisation Une troisième poignée supplémentaire permet un contrôle maximal lorsque l'on souhaite déplacer le démolisseur entre les applications 1200 Cps/min pour une meilleure productivité Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314m² Emmanchement 28 mm Hex Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)