MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION HEX 28 2100W K 1528H - 4933464118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546220631
Réf. Sonepar
04054622063
Réf. Fournisseur
4933464118
Marque
MILWAUKEE
K1528H - Démolisseur, 16Kg, Réception 28 Hex - Carton, câble de 5m
Les Atouts de l'article:
Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles Grâce au moteur dissocié de la coque, le système AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m² Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité Réception Hex 28mm Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier
Les Atouts de l'article:
Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles Grâce au moteur dissocié de la coque, le système AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m² Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité Réception Hex 28mm Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier