Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION HEX 30 2100W K 1530H - 4933464117

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION HEX 30 2100W K 1530H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546220624

Réf. Sonepar

04054622062

Réf. Fournisseur

4933464117

Marque

MILWAUKEE

K1530H - Démolisseur, 16Kg, Réception 30 Hex - Carton, câble de 5m

Les Atouts de l'article:

Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles Grâce au moteur dissocié de la coque, le système AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m² Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité Réception Hex 30mm Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier