Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION MX FUEL 64 JOULES AVEC CHARIOT MXFDH2528HK2-602 - 4933493526

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MARTEAU DE DÉMOLITION MX FUEL 64 JOULES AVEC CHARIOT MXFDH2528HK2-602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546483975

Réf. Sonepar

04054648397

Réf. Fournisseur

4933493526

Marque

MILWAUKEE

MXFDH2528HK2-602 - Démolisseur 25Kg, 2 batteries 6Ah avec chariot de transport - Carton, 2 batteries MXF XC406, chargeur MXF C, 1 burin plat , 1 burin pointe, 1 burin large

Les Atouts de l'article:

Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu’un démolisseur thermique ou pneumatique Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applications Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406 Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le trolley DHT MXF avec rangement pour 4 burins et 1 support pour poser le chargeur et la batterie qui facilite le transport de l'outil sur chantier est disponible séparément. Livré avec un burin pic 28 mm (4932459774) et un burin plat 28 mm (4932459775)