MILWAUKEE - MARTEAU FIBRE DE VERRE - 4932478663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 500 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546348564
Réf. Sonepar
04054634856
Réf. Fournisseur
4932478663
Marque
MILWAUKEE
poids total:
500 g
MARTEAU RIVOIR FIBRE DE VERRE 500g - Blister
Les Atouts de l'article:
poignée en fibre de verre renforcée Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et une plus grande durabilité connexion renforcée de la tête pour une meilleure durabilité Poids équilibré pour une frappe sans effort DIN 1041
Les Atouts de l'article:
poignée en fibre de verre renforcée Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et une plus grande durabilité connexion renforcée de la tête pour une meilleure durabilité Poids équilibré pour une frappe sans effort DIN 1041