Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MARTEAU STILETTO TITANE - 4932352586

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MARTEAU STILETTO TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marteau en bois

  • poids de la tête - 397 g

  • matériau de poignée - métal

  • longueur - 406 mm

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395372447

Réf. Sonepar

04054537244

Réf. Fournisseur

4932352586

Marque

MILWAUKEE

modèle:

marteau en bois

poids de la tête:

397 g

matériau de poignée:

métal

longueur:

406 mm

magnétique:

Non

antimagnétique:

Oui

finition avec peu d'étincelles:

Non

sans recul:

Non

poids total:

397 g

MARTEAU STILETTO TITANE AVEC MANCHE BOIS HICKORY TI14SCH16 - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty