MILWAUKEE - MATRICES ET POINCONS - EMPORTE PIECE FORCE LOGIC - 4932430843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395385058
Réf. Sonepar
04054538505
Réf. Fournisseur
4932430843
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
Poinçon PG16 - 22.5 mm - Blister d'une pièce
Les Atouts de l'article:
Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Aussi conçu pour l'acier inoxydable max. 2.5 mm d'épaisseur. Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm. Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm
Les Atouts de l'article:
Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Aussi conçu pour l'acier inoxydable max. 2.5 mm d'épaisseur. Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm. Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm