MILWAUKEE - MATRICES ET POINCONS - EMPORTE PIECE FORCE LOGIC - 4932430915

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MATRICES ET POINCONS - EMPORTE PIECE FORCE LOGIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4002395385775

Réf. Sonepar

04054538577

Réf. Fournisseur

4932430915

Marque

MILWAUKEE

Matrice PG16 - 22.5 mm - Blister d'une pièce

Les Atouts de l'article:

Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Aussi conçu pour l'acier inoxydable max. 2.5 mm d'épaisseur. Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm. Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm