Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MÈCHES 3 POINTES DIN 7487 E - 4932363654

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 60 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395331338

Réf. Sonepar

04054533248

Réf. Fournisseur

4932363654

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

60 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

6 mm

longueur totale:

97 mm

MÈCHE 3 POINTES 6X60MM (X1) - Pochette plastique

Les Atouts de l'article:

Pour les applications courantes de perçage dans les bois durs et tendres, contre plaqués, panneaux de paricules et tous bois naturels. Fabriqué selon la norme DIN 7487 E