MILWAUKEE - MÈCHES 3 POINTES DIN 7487 E - 4932363660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 96 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395331390
Réf. Sonepar
04054533258
Réf. Fournisseur
4932363660
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
96 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
151 mm
Les Atouts de l'article:
Pour les applications courantes de perçage dans les bois durs et tendres, contre plaqués, panneaux de paricules et tous bois naturels. Fabriqué selon la norme DIN 7487 E