MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE - 4932479473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 20 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
foret hélicoïdal - Oui
longueur totale - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546372675
Réf. Sonepar
04054637267
Réf. Fournisseur
4932479473
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
20 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
foret hélicoïdal:
Oui
longueur totale:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Pour un forage plus rapide, une durée de vie élevée et moins de blocage! Deux taillants pour une coupe rapide et agressive - jusqu’à 10 fois plus rapide par rapport à une mèche plate. Géométrie conique pour réduire les frottements et supprimer les risques de bourrage. Vis d‘alimentation pour tout type de bois - Normaux, durs et traités. Affûtage de précision avec finition polie pour une qualité de trou parfaite.



