Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE - 4932479475

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 25 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

  • foret hélicoïdal - Oui

  • longueur totale - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546372699

Réf. Sonepar

04054637269

Réf. Fournisseur

4932479475

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

25 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

foret hélicoïdal:

Oui

longueur totale:

165 mm

MÈCHE À SPIRALE 25X165MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Pour un forage plus rapide, une durée de vie élevée et moins de blocage! Deux taillants pour une coupe rapide et agressive - jusqu’à 10 fois plus rapide par rapport à une mèche plate. Géométrie conique pour réduire les frottements et supprimer les risques de bourrage. Vis d‘alimentation pour tout type de bois - Normaux, durs et traités. Affûtage de précision avec finition polie pour une qualité de trou parfaite.