MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE - 4932479477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de forets à bois - 4
nombre total d'outils - 4
emballage - sans
diamètre - 13...25 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546372712
Réf. Sonepar
04054637271
Réf. Fournisseur
4932479477
Marque
MILWAUKEE
nombre de forets à bois:
4
nombre total d'outils:
4
emballage:
sans
diamètre:
13...25 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
SET 4 MÈCHE À SPIRALES (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Pour un forage plus rapide, une durée de vie élevée et moins de blocage! Deux taillants pour une coupe rapide et agressive - jusqu’à 10 fois plus rapide par rapport à une mèche plate. Géométrie conique pour réduire les frottements et supprimer les risques de bourrage. Vis d‘alimentation pour tout type de bois - Normaux, durs et traités. Affûtage de précision avec finition polie pour une qualité de trou parfaite.
Les Atouts de l'article:
Pour un forage plus rapide, une durée de vie élevée et moins de blocage! Deux taillants pour une coupe rapide et agressive - jusqu’à 10 fois plus rapide par rapport à une mèche plate. Géométrie conique pour réduire les frottements et supprimer les risques de bourrage. Vis d‘alimentation pour tout type de bois - Normaux, durs et traités. Affûtage de précision avec finition polie pour une qualité de trou parfaite.



