MILWAUKEE - Mèches À Spirale Premium - 48136760 - 48136760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 20 mm
longueur de coupe - 395 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
045242501007
Réf. Sonepar
04054136760
Réf. Fournisseur
48136760
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
20 mm
longueur de coupe:
395 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
460 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Développées pour être utilisées avec les boulonneuses/visseuses à chocs. Possibilité de percer des trous avec moins d’effort d’une seule main, sans risque de retour de couple Un durcissement spécifique par zone assure une réception ultrarésistante, avec u


