MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE PREMIUM - 48136762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 395 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242519033
Réf. Sonepar
04054136762
Réf. Fournisseur
48136762
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
22 mm
longueur de coupe:
395 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
460 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Développées pour être utilisées avec les boulonneuses/visseuses à chocs. Possibilité de percer des trous avec moins d’effort d’une seule main, sans risque de retour de couple Un durcissement spécifique par zone assure une réception ultrarésistante, avec une hélice flexible. Nouvelle tête brevetée avec bordures ultra-affûtées et vis de guidage ultra-résistante. Tout cela permet une évacuation parfaite des copeaux pour un perçage rapide, propre, et précis. Taillants à angle de 20° pour une évacuation optimale des copeaux. Flûte dont la surface est revêtue d'un revêtement non collant pour faciliter l'évacuation des copeaux et permettre un perçage plus rapide. Les marques de fraisages sont éliminées avec le processus de finition créant une surface lisse. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottements et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Bordures affûtées pour des trous parfaitement propres. Taillants affûtables. Emmanchement HEX ⁷⁄₁₆ ″ pour l’utilisation avec des outils à chocs carré ½″, l’adaptateur 48660061 est obligatoire. Convient pour les bois humides et traités, contreplaqués, agglomérés, WPC (bois plastique composite), poutres et panneaux stratifiés, bois exotiques et bois durs par exemple bongossi, iroko, teck, hêtre, chêne, etc.



