MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE PREMIUM - 48136769

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 29 mm

  • longueur de coupe - 395 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242519057

Réf. Sonepar

04054136769

Réf. Fournisseur

48136769

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

29 mm

longueur de coupe:

395 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

460 mm

foret bilatéral:

Non

MÈCHE À SPIRALE PREMIUM 29X460MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Développées pour être utilisées avec les boulonneuses/visseuses à chocs. Possibilité de percer des trous avec moins d’effort d’une seule main, sans risque de retour de couple Un durcissement spécifique par zone assure une réception ultrarésistante, avec une hélice flexible. Nouvelle tête brevetée avec bordures ultra-affûtées et vis de guidage ultra-résistante. Tout cela permet une évacuation parfaite des copeaux pour un perçage rapide, propre, et précis. Taillants à angle de 20° pour une évacuation optimale des copeaux. Flûte dont la surface est revêtue d'un revêtement non collant pour faciliter l'évacuation des copeaux et permettre un perçage plus rapide. Les marques de fraisages sont éliminées avec le processus de finition créant une surface lisse. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottements et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Bordures affûtées pour des trous parfaitement propres. Taillants affûtables. Emmanchement HEX ⁷⁄₁₆ ″ pour l’utilisation avec des outils à chocs carré ½″, l’adaptateur 48660061 est obligatoire. Convient pour les bois humides et traités, contreplaqués, agglomérés, WPC (bois plastique composite), poutres et panneaux stratifiés, bois exotiques et bois durs par exemple bongossi, iroko, teck, hêtre, chêne, etc.