MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE PREMIUM - 48130683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - autre
angle de la pointe - 20 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242091379
Réf. Sonepar
04054913790
Réf. Fournisseur
48130683
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
autre
angle de la pointe:
20 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
153 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Design spécial permettant le forage dans les recoins et les endroits peu accessibles.



