MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE PREMIUM - 48130873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 76.2 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242091638
Réf. Sonepar
04054916380
Réf. Fournisseur
48130873
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
22 mm
longueur de coupe:
76.2 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
152 mm
Les Atouts de l'article:
Design spécial permettant le forage dans les recoins et les endroits peu accessibles.


