Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE SPEED FEED - 4932464071

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 18 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546220167

Réf. Sonepar

04054622016

Réf. Fournisseur

4932464071

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

18 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

convient au carrelage:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

foret hélicoïdal:

Oui

nombre de lames:

2

longueur totale:

165 mm

MÈCHE À SPIRALE SPEED FEED 18X165MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Pour un forage plus rapide, une durée de vie élevée et moins de blocage! Deux taillants pour une coupe rapide et agressive - jusqu’à 10 fois plus rapide par rapport à une mèche plate. Géométrie conique pour réduire les frottements et supprimer les risques de bourrage. Vis d‘alimentation pour tout type de bois - Normaux, durs et traités. Affûtage de précision avec finition polie pour une qualité de trou parfaite.