MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE STANDARD - 4932363682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 155 mm
système d'enregistrement - autre
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395331802
Réf. Sonepar
04054533397
Réf. Fournisseur
4932363682
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
155 mm
système d'enregistrement:
autre
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
8.5 mm
longueur totale:
230 mm
Les Atouts de l'article:
Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué. Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux. Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin.



