MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE STANDARD - 4932363683

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MÈCHES À SPIRALE STANDARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 155 mm

  • système d'enregistrement - autre

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395331819

Réf. Sonepar

04054533400

Réf. Fournisseur

4932363683

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

155 mm

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

230 mm

MÈCHE À SPIRALE 12X230MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué. Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux. Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin.