MILWAUKEE - MÈCHES PLATES - 4932363137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
adapté aux métaux non ferreux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395332687
Réf. Sonepar
04054533287
Réf. Fournisseur
4932363137
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Perçage rapide des gros diamètres. Spécialement conçues pour les perçages et les façonnages dans les bois durs et tendres, panneaux de particules. Idéales pour les serruriers, le mortaisage, les travaux de plomberie et d’électricité. Emmanchement Hex 1/4″ pour une insertion directe dans l’outil ou pour une excellente tenue dans le mandrin. Pointe de centrage rectifiée pour un positionnement précis et ailettes acérées pour des performances de coupe remarquables.


