MILWAUKEE - MESURE COURTE - 48226602

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MESURE COURTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Oui

  • largeur de ruban - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242529285

Réf. Sonepar

04054226602

Réf. Fournisseur

48226602

Marque

MILWAUKEE

longueur:

3 m

retour de puissance:

Oui

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Oui

largeur de ruban:

12 mm

bilatéral:

Non

magnétique:

Oui

MÈTRE A RUBAN LED 3 10 T/ 16 MM 1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

lumière LED 19 LUX: pour faciliter la lecture du ruban dans les espaces confinés Ruban nylon laqué qui protège contre la poussière et l'eau Boitier renforcé par 5 vis pour une meilleure durée de vie Boitier ABS surmoulé pour une meilleure résistance aux chocs et plus de confort Design ergonomique et compact Aimant sur la partie arrière du mètre pour le faire tenir sur une surface métallique 2 batteries CR2016 incluses Précision classe 2 Livré en multiples de 12