MILWAUKEE - MESURE COURTE - 48227705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
largeur de ruban - 16 mm
affichage numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242512904
Réf. Sonepar
04054227705
Réf. Fournisseur
48227705
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
5 m
largeur de ruban:
16 mm
affichage numérique:
Non
MESURE A RUBAN SLIM 5M/19MM - Commande uniquement par multiple de 12
Les Atouts de l'article:
Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour un confort au quotidien Boîtier renforcés en 4 points Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale Clip de ceinture Précision Classe II Commande uniquement en présentoir par 24, 12 ou 6 pièces selon la référence
Les Atouts de l'article:
Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour un confort au quotidien Boîtier renforcés en 4 points Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale Clip de ceinture Précision Classe II Commande uniquement en présentoir par 24, 12 ou 6 pièces selon la référence