Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932459592

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MESURE COURTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau - acier

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546027643

Réf. Sonepar

04054602764

Réf. Fournisseur

4932459592

Marque

MILWAUKEE

longueur:

5 m

matériau:

acier

retour de puissance:

Oui

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Non

largeur de ruban:

19 mm

bilatéral:

Oui

magnétique:

Oui

MESURE A RUBAN COMPACTE PRO 5M/19MM - Commande par pultiple de 12

Les Atouts de l'article:

Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main Construction résistante Boîtier renforcé à 5 points. Protection de lame enduite de nylon 2G. Résiste à une chute de 3 m. Non magnétique Clip ceinture amélioré