MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932459594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 8 m
matériau - acier
retour de puissance - Oui
graduation métrique - Oui
graduation impériale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546027667
Réf. Sonepar
04054602766
Réf. Fournisseur
4932459594
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
8 m
matériau:
acier
retour de puissance:
Oui
graduation métrique:
Oui
graduation impériale:
Non
largeur de ruban:
25 mm
bilatéral:
Non
magnétique:
Non
MESURE A RUBAN COMPACTE PRO 8M/25MM - Commande par pultiple de 6
Les Atouts de l'article:
Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main Construction résistante Boîtier renforcé à 5 points. Protection de lame enduite de nylon 2G. Résiste à une chute de 3 m. Non magnétique Clip ceinture amélioré
Les Atouts de l'article:
Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main Construction résistante Boîtier renforcé à 5 points. Protection de lame enduite de nylon 2G. Résiste à une chute de 3 m. Non magnétique Clip ceinture amélioré