MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932464599

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MESURE COURTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • largeur de ruban - 27 mm

  • magnétique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546225445

Réf. Sonepar

04054622544

Réf. Fournisseur

4932464599

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

5 m

largeur de ruban:

27 mm

magnétique:

Oui

MÈTRE RUBAN 5M PREMIUM MAGNÉTIQUE GEN 3 - Commande uniquement par multiple de 6

Les Atouts de l'article:

Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Design compact et ergonomique porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Boitier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie Précision Classe II Echelle d'architecte pour un calcul aisé des mesures au sol