MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932464663

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • largeur de ruban - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546226084

Réf. Sonepar

04054622608

Réf. Fournisseur

4932464663

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

5 m

largeur de ruban:

25 mm

MÈTRE A RUBAN AUTOLOCK 5M/25MM 1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Frein Autolock: le ruban se maintient en place lorsqu'il est sorti Revêtement nylon pour protéger le ruban contre les débris, la saleté et l'eau. Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie supérieure du ruban. Boîtier en ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité sur le chantier. Design ergonomique et compact Clip de ceinture résistant Précision Classe II Conditionnés par multiples de 6 pcs