MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932471815

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • largeur de ruban - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546297145

Réf. Sonepar

04054629714

Réf. Fournisseur

4932471815

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

5 m

largeur de ruban:

33 mm

MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 5 M 1 PC - commande uniquement par multiple de 6

Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité Boitier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban Clip ceinture en forme de cable - réduit les risques de déchirement des poches Ruban avec protection en nylon - meilleure résistance à la déchirure Trou à lanière - sécurisation facilité