Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MESURE COURTE - 4932492469

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 7.5 m

  • largeur de ruban - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546418366

Réf. Sonepar

04054641836

Réf. Fournisseur

4932492469

Marque

MILWAUKEE

longueur:

7.5 m

largeur de ruban:

30 mm

METRE A RUBAN MAGNÉTIQUE LED 7,5M - Blister

Les Atouts de l'article:

100 Lumens d’éclairage LED, pour illuminer jusqu’à 3 m de zone de travail Batterie interne rechargeable avec un câble micro-USB Indicateur de charge Rouge/Orange/Vert pour que vous puissiez voir le statut de charge de la batterie Autonomie de 2,5 heures 30 mm de bande avec un double marquage pour une meilleure lisibilité avec une graduation d'architecte pour faciliter les calculs. Portée améliorée pouvant aller jusqu'à 4.6 m protection anti-pincement qui protège les doigts lors de la rétractation du ruban Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes Zone de grip surmoulée pour un meilleur confort et une meilleure durabilité Revêtement anti-déchirure – renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban Bande de protection en nylon non-réfléchissant, jusqu'à 10 fois plus résistant aux dommages Précision Classe II