MILWAUKEE - MESURE LONGUE - 48225211

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 100 m

  • matériau - acier

  • retour de puissance - Non

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242486076

Réf. Sonepar

04054225211

Réf. Fournisseur

48225211

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

100 m

matériau:

acier

retour de puissance:

Non

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Oui

largeur de ruban:

9.5 mm

bilatéral:

Non

magnétique:

Non

MESURE LONGUE BOITIER OUVERT 100M - Blister

Les Atouts de l'article:

Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie Précision classe II Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame.