MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 115MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAG115X-0 - 4933478772

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 115MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAG115X-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546360542

Réf. Sonepar

04054636054

Réf. Fournisseur

4933478772

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FSAG115X-0 - Meuleuse d'angle 115mm FUEL 18V, Interrupteur Coulissant, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 115 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™