MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1700W AGV 17-125 XE/DMS - 4933432690

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1750 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 2600...11000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 3.836 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395000012

Réf. Sonepar

04054500001

Réf. Fournisseur

4933432690

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

1750 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

2600...11000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

3.836 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

495 mm

largeur:

190 mm

hauteur:

90 mm

AGV 17-125 XE/DMS - 1750W, 125mm, 2 Mains, Variateur - Carton, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec; débrayage de SECURITE, démarrage progressif, protection contre les surcharges

Les Atouts de l'article:

Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule Protection contre les surcharges Protection renforcée contre les poussières