MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AGV 13-125 XSPDEB - 4933464998


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1250 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 0...12000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546229436
Réf. Sonepar
04054622943
Réf. Fournisseur
4933464998
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
1250 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
0...12000 1/min
diamètre max. de disque:
125 mm
poids de la machine:
2.5 kg
Les Atouts de l'article:
“Moteur PROTECTOR” puissant avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection renforcée contre les poussières Frein RAPIDSTOP ™: arrête les disques jusqu'à 50% plus vite que les meuleuses sans frein Le design compact avec une taille de corps de seulement 160 mm pour une meilleure prise en main Démarrage progressif Gâchette non-verrouillage pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant Protection contre la surcharge pour une meilleure durée de vie de l'outil Débrayage de sécurité en cas de blocage er éviter l'effet de rebond Écrou FIXTEC™ pour un changement rapide du disque sans outil Carter de sécurité ajustable sans outil Poignée latérale anti-vibration pour réduire la fatigue de l'utilisateur