MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W AGV 15-125XE DEG-SET - 4933448830

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1560 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 2800...11000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 7.598 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395263424

Réf. Sonepar

04054526342

Réf. Fournisseur

4933448830

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

1560 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

2800...11000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

7.598 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

365 mm

largeur:

475 mm

hauteur:

200 mm

AGV 15-125XE DEG-SET - 1550W, 125mm, 1 Main - HD Box, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec; débrayage de SECURITE, démarrage progressif, protection contre les surcharges + Carter de surfaçage + 1 disque à surfacer

Les Atouts de l'article:

Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de ⌀32 mm Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer ⌀125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC