MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLSAG125X-402X - 4933492644


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546413941
Réf. Sonepar
04054641394
Réf. Fournisseur
4933492644
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLSAG125X-402X - Meuleuse Brushless 18V 125mm, 4,0Ah,HD Box - HD Box, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme. La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond. Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil. Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Design de poignée compact Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme. La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond. Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil. Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Design de poignée compact Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™