MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLSAG125XPD-0 - 4933492645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.4 kg
diamètre max. de disque - 125 mm
nombre d'accus fournis - 0
vitesse de rotation au ralenti - 0...11000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546413958
Réf. Sonepar
04054641395
Réf. Fournisseur
4933492645
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.4 kg
diamètre max. de disque:
125 mm
nombre d'accus fournis:
0
vitesse de rotation au ralenti:
0...11000 1/min
Les Atouts de l'article:
11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme. La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond. Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil. Interrupteur "Homme Mort" non verrouillable avec fonction anti-démarrage Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Design de poignée compact Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


