MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XB2-0X - 4933493415

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XB2-0X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546482862

Réf. Sonepar

04054648286

Réf. Fournisseur

4933493415

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FHSAG125XB2-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 125mm, Interrupteur coulissant, Frein, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur